{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 48 St. | |
| Herstellerbezeichnung | SILICONE IND | |
| Verpackung | Karton | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS 02 - entzündbar; GHS 07 - gesundheits-gefährdend; GHS 09 - umweltgefährdend | |
| Farbe | transparent | |
| Inhalt | 500 ml | |
| Sprühkopf, Spraydose | Smart Straw | |
| Produktart | Silikonspray | |
| Inhalt Einheit | Milliliter | |
| Ausführung | Spraydose | |
| Form | flüssig | |
| Dynamische Viskosität | 7 | |
| Selbstentzündungstemperatur | 200 °C | |
| Flammpunkt | 0 °C | |
| Temperatureinsatz min. | -40 °C | |
| Temperatureinsatz max. | 200 °C | |
| Eigenschaften | antihaftwirkung; rostschützend | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | GG3050 500 | |
| Herstellernummer | GG3050 500 |