Cenově výhodné balení silikonový sprej, 48 ks

Artiklové číslo: GG3050 500
Nový produkt
Nastavit cenu 48 kusy (CZK 729,17 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 48 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 48 ks
Označení výrobce SILICONE IND
Obal Karton
Označování nebezpečných látek GHS 02 - hořlavé; GHS 07 - dráždivé; GHS 09 - nebezpečí pro životní prostředí
Barva Transparentní
Obsah 500 ml
Rozprašovací hlava, sprej Smart Straw
Druh produktu Silikonový sprej
Obsah jednotka mililitr
Provedení sprej
Tvar kapalný
Dynamická viskozita 7
Teplota samovznícení 200 °C
Bod vzplanutí 0 °C
Použití teploty min, -40 °C
Použití teploty max. 200 °C
Vlastnosti Ochrana proti korozi; Protipřilnavý účinek
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3050 500
Číslo výrobce GG3050 500

Popis

Provedení:

SILICONE IND je mnohostranně použitelný sprej se syntetickým olejem. Silikonový olej vytváří tenký, vodoodpudivý film, který se dobře snáší i s plastem, gumou a laky. SILICONE IND osvěžuje plastové povrchy, chrání gumu před námrazou a je vysoce účinným separačním prostředkem. Výrobek nepryskyřičnatí a lze jej použít pro teploty mezi -40 °C a 200 °C.

Rozsah dodávky:

48× silikonový olej ve spreji, 500 ml, č. 083054 500.

Poznámka:

Nedodáváme do všech zemí. Není možná expresní dodávka.