Pachet promoțional spray siliconic, 48 bucăți

Cod articol.: GG3050 500
Produs nou
Setați prețul 48 buc. (29,17 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 48 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 48 buc.
Denumirea producătorului SILICONE IND
Ambalaj Cutie de carton
Marcare substanţe periculoase GHS 02 - inflamabil; GHS 07 - periculos pentru sănătate; GHS 09 - periculos pentru mediu
Culoarea Transparent
Cuprins 500 ml
Cap de pulverizare, doză de spray Smart Straw
Tip produs Spray cu silicon
Conținut unitate mililitru
Execuție doză de spray
Formă lichid
Vâscozitate dinamică 7
Temperatură de autoaprindere 200 °C
Punct de aprindere 0 °C
Temperatură de intrare min. -40 °C
Temperatură de intrare max. 200 °C
Caracteristici Efect antiaderent; Protecţie contra ruginii
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG3050 500
Număr producător GG3050 500

Descriere

Execuţie:

SILICONE IND este un spray din ulei de sinteză cu utilizări multiple. Uleiul siliconic formează o peliculă de alunecare subţire, care respinge apa şi care este compatibilă şi cu material plastic, cauciuc şi vopsele. SILICONE IND împrospătează suprafeţele din plastic, protejează cauciucul împotriva îngheţului şi este un agent de separare foarte eficient. Produsul nu se rezinifică şi se poate folosi între -40 °C şi 200 °C.

Livrare:

48× Spray cu silicon, 500 ml, cod 083054 500.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.