{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 48 ud. | |
| Denominación del fabricante | SILICONE IND | |
| Embalaje | Cartón | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS 02 - inflamable; GHS 07 - Peligroso para la salud; GHS 09 - peligro para el medio ambiente | |
| Color | Transparente | |
| Contenido | 500 ml | |
| Cabezal pulverizador, aerosol | Smart Straw | |
| Tipo de producto | Spray de silicona | |
| Unidad contenido | mililitros | |
| Modelo | aerosol | |
| Forma | líquido | |
| Viscosidad dinámica | 7 | |
| Temperatura de autoinflamación | 200 °C | |
| Punto de inflamación | 0 °C | |
| Temperatura de uso mín. | -40 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 200 °C | |
| Características | Efecto antiadherente; Protección antioxidante | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG3050 500 | |
| Número del fabricante | GG3050 500 |