• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca RCMX do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7020-2, wielk.: 1003

Nr art.: GG2826 1003
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 10 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 10 mm
Średnica płytki skrawającej d 10 mm
Promień naroża R 5 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO RCMX 1003
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HB7020-2
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi mittlere Bearbeitung
Powłoka bez powłoki
Gatunek HB7020
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RCMX 1003
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RCMX 1003
Oznaczenie płytki skrawającej RCMX 1003
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2826 1003
EAN / GTIN 4069515079396
Numer producenta GG2826 1003
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro