{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 12,7 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 12,7 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 6,35 mm | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | RCMX 1204 | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HB7020-2 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | mittlere Bearbeitung | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | RCMX 1204 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | RCMX 1204 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | RCMX 1204 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | 50 szt. |
| Numer artykułu | GG2826 1204 | |
| EAN / GTIN | 4069515079389 | |
| Numer producenta | GG2826 1204 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |