• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte RCMX mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 1003

Número de artículo: GG2826 1003
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (4,38 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica redondo
Espesor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 10 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 10 mm
Diámetro de la placa de corte d 10 mm
Radio angular R 5 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Código ISO RCMX 1003
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante HB7020-2
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas mittlere Bearbeitung
Recubrimiento sin revestimiento
Clase HB7020
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte RCMX 1003
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 RCMX 1003
Designación plaquita de corte RCMX 1003
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2826 1003
EAN / GTIN 4069515079396
Número del fabricante GG2826 1003
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal