• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă RCMX cu prelucrare medie 50 buc., HB7020-2, Referinţă: 1003

Cod articol.: GG2826 1003
Produs nou
Setați prețul 50 buc. (4,38 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază rotund
Grosimea plăcuței de tăiere S 3,18 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 10 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 10 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 10 mm
Rază la colţ R 5 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Cod ISO RCMX 1003
Execuție spargere așchii SM
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului HB7020-2
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor mittlere Bearbeitung
Strat de acoperire neacoperită
Categorie HB7020
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere RCMX 1003
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 RCMX 1003
Denumire Inserție de tăiere RCMX 1003
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2826 1003
EAN / GTIN 4069515079396
Număr producător GG2826 1003
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă