{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky L | 10 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 10 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 10 mm | |
| Rohový rádius R | 5 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| ISO kód | RCMX 1003 | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | HB7020-2 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | mittlere Bearbeitung | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HB7020 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RCMX 1003 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | RCMX 1003 | |
| Označení řezné destičky | RCMX 1003 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG2826 1003 | |
| EAN / GTIN | 4069515079396 | |
| Číslo výrobce | GG2826 1003 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |