• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, RDHX 1003 MOT, HB735, 50 szt.

Nr art.: GG2146 UNI
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy okrągłe
Szeroka płytka skrawająca 10 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 10 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 10 mm
Średnica płytki skrawającej 10 mm
Promień naroża 5 mm
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Kod ISO RDHX 1003 MOT
Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek HB735
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RDHX 1003 MOT
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RDHX 1003 MOT
Oznaczenie płytki skrawającej RDHX 1003 MOT
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Zawartość 50 szt.
Współczynnik korekcyjny 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2146 UNI
EAN / GTIN 4069515046671
Numer producenta GG2146 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
330
Stal < 750 N/mm²
P
255
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
220
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Głowice frezarskie do kopiowania i do płaszczyzn GARANT, nr. 212105212140.

Zawartość:

50 x 212254 UNI

Wskazówka:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania zarówno z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.
Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 2 mm.