• A surcharge was added to this item price.

Paquete económico RDHX 1003 MOT, HB735, 50 unidad

Número de artículo: GG2146 UNI
Nuevo producto
Establecer precio 50 Unidad (5,32 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
128 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Forma básica redondo
Placa de corte ancha B 10 mm
Espesor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 10 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 10 mm
Diámetro de la placa de corte d 10 mm
Radio angular R 5 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Código ISO RDHX 1003 MOT
Material de corte MD
Recubrimiento PVD
Clase HB735
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte RDHX 1003 MOT
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 RDHX 1003 MOT
Designación plaquita de corte RDHX 1003 MOT
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia H
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Contenido 50 ud.
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2146 UNI
EAN / GTIN 4069515046671
Número del fabricante GG2146 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
180
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Idóneo para:

Fresas copiadoras y de planear GARANT n.° 212105 - 212140.

Contenido:

50 x 212254 UNI

Nota:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.
Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx = 2 mm.