{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Grundform | rund | |
| Breite Schneidplatte B | 10 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,18 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 10 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 10 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 10 mm | |
| Eckenradius R | 5 mm | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 15 Grad | |
| ISO-Code | RDHX 1003 MOT | |
| Schneidstoff | HM | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB735 | |
| Schneidplattendicke T | 3,18 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | C (ohne Bohrung von oben geklemmt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | RDHX 1003 MOT | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | RDHX 1003 MOT | |
| Bezeichnung Schneidplatte | RDHX 1003 MOT | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| Toleranzklasse | H | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Inhalt | 50 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | GG2146 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515046671 | |
| Herstellernummer | GG2146 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |