• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – RDHX 1003 MOT, HB735, 50 ks

Artiklové číslo: GG2146 UNI
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 133,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar kulatá
Široká řezací deska B 10 mm
Tloušťka řezné desky S 3,18 mm
Délka řezné desky L 10 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 10 mm
Průměr řezné desky d 10 mm
Rohový rádius R 5 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
ISO kód RDHX 1003 MOT
Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB735
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RDHX 1003 MOT
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RDHX 1003 MOT
Označení řezné destičky RDHX 1003 MOT
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Obsah 50 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2146 UNI
EAN / GTIN 4069515046671
Číslo výrobce GG2146 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
255
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Kopírovací a rovinná fréza GARANT č. 212105212140.

Obsah:

50 x 212254 UNI

Poznámka:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.
Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.