{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Formă de bază | rotund | |
| Placă de tăiere lățime | 10 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,18 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 10 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 10 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 10 mm | |
| Rază la colţ | 5 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Cod ISO | RDHX 1003 MOT | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB735 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,18 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RDHX 1003 MOT | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | RDHX 1003 MOT | |
| Denumire Inserție de tăiere | RDHX 1003 MOT | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 1 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Clasa de toleranţă | H | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Cuprins | 50 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | GG2146 UNI | |
| EAN / GTIN | 4069515046671 | |
| Număr producător | GG2146 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |