• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel RDHX 1003 MOT, HB735, 50 pièces

Réf.: GG2146 UNI
Nouveau produit
Fixer le prix 50 Unité (5,32 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
128 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Forme de base ronde
Lame large B 10 mm
Épaisseur de la plaque de coupe S 3,18 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 10 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 10 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 10 mm
rayon d’angle R 5 mm
Angle de dépouille standard (arête principale) 15 degré
Code ISO RDHX 1003 MOT
Nuance de coupe Carbure
Revêtement PVD
Nuance HB735
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette RDHX 1003 MOT
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 RDHX 1003 MOT
Désignation de la plaquette RDHX 1003 MOT
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation neutre
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Sommaire 50 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article GG2146 UNI
EAN / GTIN 4069515046671
Réf. fabricant GG2146 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
330
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Fraises à copier et surfacer GARANT 212105 - 212140.

Contenu:

50 x 212254 UNI

Remarque(s):

Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.