Opakowanie ekonomiczne, precyzyjny pogłębiacz stożkowy HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°

Nr art.: GG1582 16,5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 65,92 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
184 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Maks. średnica skrawania Dc max. 16,5 mm
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 3,2 mm
Długość całkowita L 60 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Posuw f 0,14 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Wielkość uchwytu 10
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°
Min. średnica skrawania Dc min. 16,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Podziałka ostrzy pogłębiacza Skrajnie nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy C
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Posuw w stal < 500 N/mm2
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1582 16,5
EAN / GTIN 4067263134336
Numer producenta GG1582 16,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 150182
Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.