{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Kątownik, 1. stopień | 90 stopni | |
| Do średnicy otworu d | 3,8 mm | |
| Długość całkowita L | 67 mm | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Posuw f | 0,2 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01000105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Długość chwytu LS | 41,82 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 25 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość rowków mocujących Lc | 21,09 mm | |
| Długość stożka | 15,89 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Czopy prowadzące | Bez czopu prowadzącego | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Podziałka ostrzy pogłębiacza | Nierówne | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 25,18 mm | |
| Długość funkcjonalna | 15,89 mm | |
| Masa | 69 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Litera określająca kształt numer normy | C | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Pogłębianie profili (SPR) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Pogłębiacz stożkowy | |
| Posuw w | stal < 500 N/mm2 | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG1582 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263134374 | |
| Numer producenta | GG1582 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |