{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HSS | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, max. Dc max. | 16,5 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupně | |
| Pro průměry otvorů d | 3,2 mm | |
| Celková délka L | 60 mm | |
| Průměr stopky DS | 10 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Posuv f | 0,14 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Velikost upínače | 10 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Steel | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 16,5 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Dělení řezných hran zahloubení | Extrémně nestejné | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Posuv v | ocel < 500 N/mm2 | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG1582 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263134336 | |
| Číslo výrobce | GG1582 16,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |