Zestaw pogłębiaczy stożkowych HOLEX Pro Steel nr 150182, w pojemniku okrągłym 90°, TiAlN, liczba pogłębiaczy: 5

Nr art.: 150343 5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 119,61 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba pogłębiaczy Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Liczba ostrzy Z 3
Liczba elementów 5 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Możliwość konfiguracji nie
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 150343 5
EAN / GTIN 4067263110514
Numer producenta 150343 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zestawy pogłębiaczy stożkowych w kasecie. Bardzo praktyczne podczas prac montażowych i w warsztacie.
Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień stożkowych bez karbów.

Zawartość:

po 1 pogłębiaczu frezującym: wielk. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Wskazówka:

Pusta kaseta na 6 lub 7 pogłębiaczy, patrz nr 150370.