Opakowanie ekonomiczne, precyzyjny pogłębiacz stożkowy HOLEX Pro Steel ze zmienną podziałką 90°

Nr art.: GG1582 8
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 47,25 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. Dc (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 335 C
Powłoka TiAlN
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Do średnicy otworu d 2 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Posuw f 0,09 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 39,47 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90°
Min. średnica skrawania Dc min. 8 mm
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 7,68 mm
Długość stożka 6,99 mm
Kierunek skrętu prawe
Czopy prowadzące Bez czopu prowadzącego
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Podziałka ostrzy pogłębiacza Nierówne
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 10,53 mm
Długość funkcjonalna 6,99 mm
Masa 15 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Litera określająca kształt numer normy C
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Posuw w stal < 500 N/mm2
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1582 8
EAN / GTIN 4067263133162
Numer producenta GG1582 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal < 1400 N/mm²
P
15
Stal < 55 HRC
H
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
20
CuZn
N
20
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 150182
Wszystkie pogłębiacze z trzema ostrzami, zaszlifowane promieniowo.
Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału.
  • Dokładne wyniki obróbki w zastosowaniu ręcznym i maszynowym.
  • Praca bez zakłóceń dzięki ekstremalnie nierównej podziałce ostrzy dla uzyskania estetycznych powierzchni.
  • Optymalna trwałość narzędzi dzięki wysokowydajnej powłoce TiALN.
  • Wysoka niezawodność procesu dzięki zoptymalizowanemu odprowadzaniu wiórów.
  • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości.

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania pogłębień 90° bez karbów.