{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Kühlschmierstoff | sí | |
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Serie | Pro Steel | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° | |
| Schnittstellen Position | Lado de la máquina | |
| Aufnahmetyp | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Aufnahmeausführung | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 3,2 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 16,5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| für Bohrungsdurchmesser d | 3,2 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Führungszapfen | Sin pasador de guía | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Teilung der Senkerschneiden | Desigual | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Länge gesamt L | 60 mm | |
| Schneidrichtung | Corte a derecha | |
| Werkzeugausführung | Acero macizo | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Bearbeitungsverfahren | Avellanado plano | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | Avellanador cónico | |
| Inhalt | juego |
| Número de artículo | GG1582 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263134336 | |
| Número del fabricante | GG1582 16,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |