Opakowanie ekonomiczne, latarka LED z akumulatorem

Nr art.: GG1364 170
Nowy produkt
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 218,09 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
785 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 4 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 4 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,7 V
Pojemność akumulatora 2,9 Ah
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP54
Średnica głowicy lampy 32
Bezstopniowe ściemnianie nie; nie
Liczba stopni jasności 2; 2
Strumień światła min. ϕ 200 lm; 200 lm
Strumień światła maks. ϕ 900 lm; 900 lm
Min. czas świecenia 2 h; 2 h
Maks. czas świecenia 4,5 h; 4,5 h
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor czerwony; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 164 mm
Materiał aluminium
Masa całkowita 160 g
Regulacja jasności tak; tak
Regulacja ogniskowania tak
CRI (wskaźnik oddawania barw) Ra 80
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044
Numer producenta GG1364 170
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocne latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z możliwością wielokrotnego ładowania, z eloksalowanego aluminium. 2-stopniowy obwód z dodatkową funkcją Boost zapewnia doskonałą moc światła do wszystkich zastosowań. Funkcja ogniskowania jedną ręką umożliwia szybką i łatwą regulację stożka świetlnego.
  • Monitorowanie ładowania i rozładowania za pomocą kolorowej diody LED w przełączniku.
  • Długi czas pracy ze stałą mocą światła.
  • Gniazdo ładowania USB-C.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Głowica lampy z funkcją ogniskowania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie kabel USB-C do ładowania i akumulator.
Zawartość 4 szt.
Z pętlą na dłoń.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne zob. nr 081365.