Pachet lanterne de buzunar cu LED şi cu acumulator

Cod articol.: GG1364 170
Produs nou
Setați prețul 4 buc. (44,25 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 4 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 4 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,7 V
Capacitate acumulator 2,9 Ah
Reîncărcabilă ja
Clasă de protecție IP IP54
Diametru cap iluminare 32
Reglabil la infinit nein; nein
Numărul de niveluri de lumină 2; 2
Flux luminos min. ϕ 200 lm; 200 lm
Flux luminos max. ϕ 900 lm; 900 lm
Durată lumină min. 2 h; 2 h
Durată lumină max. 4,5 h; 4,5 h
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea roşu; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 164 mm
Material aluminiu
Greutate totală 160 g
Luminozitate reglabilă ja; ja
Focalizarea poate fi reglată da
CRI (Index de redare a culorilor) Ra 80
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044
Număr producător GG1364 170
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Lampă cu LED de buzunar robustă, reîncărcabilă, din aluminiu eloxat. Comutare în 2 trepte, cu funcţie suplimentară boost, oferă o putere excelentă de iluminare, pentru toate tipurile de utilizări. Focalizarea cu o singură mână permite reglarea simplă şi rapidă a conului de lumină.
  • Monitorizarea încărcării şi a descărcării datorită LED-ului colorat de la comutator.
  • Durată lungă de funcţionare cu putere constantă de iluminare.
  • Mufă de încărcare USB-C.
  • Protecţie la rostogolire involuntară.
  • Cu cap de lampă focalizabil.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare USB-C şi acumulator.
Cu curea de mână.
4 lanternă de buzunar LED cu acumulator cod 081364 170.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb recomandate consultaţi Cod 081365.