{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 4 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 3,7 V | |
| Akku-kapacitet | 2,9 Ah | |
| Gengenopladelig | ja | |
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Lyshoved-diameter | 32 | |
| Kan dæmpes trinløst | nej; nej | |
| Antal lysniveauer | 2; 2 | |
| Lysstrøm min. | 200 lm; 200 lm | |
| Lysstrøm maks. | 900 lm; 900 lm | |
| Lysvarighed min. | 2 h; 2 h | |
| Lysvarighed maks. | 4,5 h; 4,5 h | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | rød; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | lommelygte | |
| Længde i alt | 164 mm | |
| Materiale | aluminium | |
| Vægt, samlet | 160 g | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja; ja | |
| Fokus, justerbart | ja | |
| CRI (farvegengivelsesindeks) | 80 | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | GG1364 170 | |
| EAN/GTIN | 4067263138044 | |
| Producentnummer | GG1364 170 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |