Pack promotionnel Lampe de poche à LED avec batterie

Réf.: GG1364 170
Nouveau produit
Fixer le prix 4 Unité (44,25 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
843 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 4 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 4 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 3,7 V
Capacité de la batterie 2,9 Ah
Rechargeable oui
Indice de protection IP IP54
Diamètre de tête de la lampe 32
Variateur de lumière progressif non; non
Nombre de niveaux d’éclairage 2; 2
Flux lumineux min. 200 lm; 200 lm
Flux lumineux max. 900 lm; 900 lm
Durée d’éclairage min. 2 h; 2 h
Durée d’éclairage max. 4,5 h; 4,5 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale 164 mm
Matériau aluminium
Poids total 160 g
Luminosité réglable oui; oui
Mise au point réglable oui
CRI (indice de rendu des couleurs) 80
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044
Réf. fabricant GG1364 170
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED rechargeable, modèle robuste en aluminium anodisé. La commutation sur 2 niveaux avec fonction Boost supplémentaire offre une puissance lumineuse exceptionnelle pour toutes les applications. La mise au point d’une seule main permet un réglage rapide et aisé du faisceau lumineux.
  • Surveillance de charge et de décharge grâce à des LED de couleur dans l’interrupteur.
  • Longue durée de fonctionnement avec puissance lumineuse constante.
  • Prise de charge USB-C.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Avec tête de lampe focalisable.

Caractéristique(s):

Contenu: 4 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge USB-C et batterie.
Avec dragonne.

Remarque(s):

Batteries de rechange adaptées, voir code art. 081365