• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Lampada tascabile a LED con batteria (formato convenienza)

Codice art.: GG1364 170
Nuovo prodotto
Prezzo set 4 Articolo (44,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
839 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 4 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 3,7 V
Capacità batteria 2,9 Ah
Ricaricabile
Grado di protezione IP IP54
Diametro della testa della lampada 32
Regolabile in continuo no; no
Numero di livelli di luminosità 2; 2
Flusso luminoso min. 200 lm; 200 lm
Flusso luminoso max. 900 lm; 900 lm
Durata della luce min. 2 h; 2 h
Durata illuminazione max. 4,5 h; 4,5 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Colore red; black
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampada tascabile
Lunghezza complessiva 164 mm
Materiale alluminio
Peso totale 160 g
Luminosità regolabile yes; yes
Focus regolabile si
CRI (indice di resa cromatica) 80
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044
Codice del produttore GG1364 170
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. La commutazione a 2 stadi con funzione boost aggiuntiva offre un’eccellente potenza luminosa per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.
  • Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell’interruttore.
  • Lunga durata con potenza luminosa costante.
  • Presa di ricarica USB-C.
  • Protezione antirotolamento.
  • Con testa della lampada focalizzabile.

Proprietà:

Contenuto: 4 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria.
Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365