Cenově výhodné balení – LED kapesní svítilna s akumulátorem

Artiklové číslo: GG1364 170
Nový produkt
Nastavit cenu 4 ks (CZK 1106,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
789 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 4 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 2,9 Ah
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP54
Průměr hlavy svítidla 32
Lze plynule stmívat ne; ne
Počet světelných úrovní 2; 2
Světelný tok min. ϕ 200 lm; 200 lm
Světelný tok max. ϕ 900 lm; 900 lm
Doba svícení min. 2 h; 2 h
Doba svícení max. 4,5 h; 4,5 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 164 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 160 g
Svítivost nastavitelná ano; ano
Nastavitelné zaostření ano
CRI (index vykreslení barev) Ra 80
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044
Číslo výrobce GG1364 170
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní dobíjecí LED kapesní svítilna z eloxovaného hliníku. 2 světelné režimy s přídavnou funkcí Boost nabízejí vynikající výkon pro jakékoliv využití. Jednoruční zaostřování umožňuje rychlou a jednoduchou regulaci světelného kužele.
  • Kontrola nabíjení a vybíjení pomocí barevné LED diody ve spínači.
  • Dlouhá doba provozu s konstantním světelným výkonem.
  • Nabíjecí USB-C zásuvka.
  • Ochrana proti odkutálení.
  • Hlava svítilny umožňuje zaostřování.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího USB-C kabelu a akumulátoru.
Obsah 4 ks
S poutkem na ruku.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory najdete pod č. 081365.