Opakowanie ekonomiczne, pistolet wydmuchowy AIR

Nr art.: GG0123 AIR
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 60,58 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 5 szt.
Maksymalne ciśnienie robocze 15 bar
Oznaczenie producenta Vorteilspack Blaspistole AIR
Opakowanie luzem
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 100 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze 330 l/min
Ciśnienie 6 bar
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Wąż w zestawie nie
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0123 AIR
EAN / GTIN 4067263137900
Numer producenta GG0123 AIR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze o niezwykle ergonomicznym kształcie, odpornej na zarysowania powierzchni oraz odporności na działanie rozpuszczalników, przeznaczony do zastosowań uniwersalnych. Łatwa eksploatacja dysz wymiennych. Obrotowa głowica z szybkim zamknięciem zostaje odblokowana, chwyt w różnych położeniach.
Pistolet wydmuchowy z wymienną stalową dyszą wydmuchową 100 mm.

W dostawie:

Pistolet wydmuchowy ze złączką rozm. 1/4 cala, wymienna rura rozpylacza 100 mm.
5 sztuk pistoletów wydmuchowych nr 080123 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego zob. nr 080260 wielk. H1 i nr 955750.
Pojedyncze dysze patrz nr 080126.