Fordelspakning blæsepistol AIR

Art.-nr.: GG0123 AIR
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 89,40 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
637 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 5 stk.
Producentbetegnelse Blaspistole AIR
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, dyse 100 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus kunststof
Egnet til trykluft
Flowværdi maks., trykluft 330 l/min
Tryk 6 bar
Størrelse 1/4 tommer
Materiale, tilslutning stål
Indhold set
Produkttype blæsepistol
Driftstryk maks. 15 bar
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0123 AIR
EAN/GTIN 4067263137900
Producentnummer GG0123 AIR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tryklut-blæsepistol, der er eget meget ergonomisk i sin betjening, har en ridsefast overflade er modstandsdygtigt overfor opløsnings midler, så det kan bruges universelt. De udskiftelige dyser er enkle at bruge. Et drejeligt hurtigt lukkende hoved løsnes, holder i forskellige positioner, der falder i hak i.
Blæsepistol med udskiftelig 100 mm udblæsningsdyse af stål.

Egenskab:

Indhold 5 stk.

Leveringsomfang:

Blæsepistol inkl. tilslutningsnippel str. 1/4 tomme, stål, med udskifteligt dyserør 100 mm.

Bemærk:

Passende blæsepistolholdere finder du under nr. 080260 str. H1 og nr. 955750.
Enkelte dyser finder du under nr. 080126.