Voordeelsverpakking blaaspistool AIR

Artikelnummer: GG0123 AIR
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (12,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
868 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 15 bar
Doorstroomwaarde bij 6 bar 330 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0123 AIR
EAN/GTIN 4067263137900
Nummer fabrikant GG0123 AIR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig blaaspistool voor perslucht met zeer goede ergonomische handgreep, krasvast oppervlak en oplosmiddelbestendigheid voor universeel gebruik. Eenvoudig gebruik van de verwisselbare nippels. Draaibare snelsluitingskop wordt ontgrendeld, blijft op zijn plek zitten in verschillende vergrendelposities.
Blaaspistool met verwisselbare 100 mm stalen blaasnippel.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Levering:

Blaaspistool incl. aansluitnippel gr. 1/4 inch staal, met verwisselbaar mondstuk 100 mm.

Tip:

Bijpassende blaaspistoolhouders vindt u onder nr. 080260 maat H1 en nr. 955750.
Enkelvoudige sproeiers vindt u onder nr. 080126.