Pack promotionnel Soufflette AIR

Réf.: GG0123 AIR
Fixer le prix 5 unités (12,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Pression de service maximale 15 bar
Référence fabricant Vorteilspack Blaspistole AIR
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur gicleur 100 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Pour air comprimé
Débit max., air comprimé 330 l/min
Pression 6 bar
Réf. 1/4 pouce
Matériau raccord métal
Sommaire kit/assortiment
Type de produit soufflette
Pression de service max. 15 bar
Tuyau inclus non
Type de raccordement Raccords enfichables

Identification et classification

Référence article GG0123 AIR
EAN / GTIN 4067263137900
Réf. fabricant GG0123 AIR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Soufflette de haute qualité pour air comprimé avec une excellente poignée ergonomique, surface résistant aux rayures et résistance aux solvants pour une utilisation universelle. Utilisation aisée des buses interchangeables. La tête à fermeture rapide rotative est déverrouillée, maintien dans différentes positions d’encliquetage.
Soufflette avec buse de soufflage interchangeable en acier de 100 mm.

Livraison:

Soufflette avec raccord, réf. 1/4 pouce acier, avec buse interchangeable 100 mm.
5 soufflettes 080123, dans la version choisie.

Remarque(s):

Supports pour soufflette adaptés, voir codes art. 080260 réf. H1 et 955750.
Buses de rechange, voir code art. 080126.