Pack poupança de pistola de sopro AIR

N.º do artigo: GG0123 AIR
Novo produto
Definir preço 5 Peça (12,00 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
868 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Definir preço 5 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

pressão de serviço máxima 15 bar
Valor de fluxo com 6 bar 330 l/min
Tipo de produto Pistola

Identificação e classificação

Número do artigo GG0123 AIR
EAN/GTIN 4067263137900
Número do fabricante GG0123 AIR
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Pistola pneumática de alta qualidade para ar comprimido, com um excelente manuseamento ergonómico, superfície antirriscos e resistência a solventes, para uso universal. Utilização simples dos bocais substituíveis. A cabeça de fecho rápido rotativa solta-se, fixação em diferentes posições de encaixe.
Pistola de sopro com bocal de sopro de aço de 100 mm substituível.

Característica:

Conteúdo 5 unidades

Material fornecido:

Pistola de sopro, incluindo niple de ligação de aço tam. 1/4 de polegada, com tubo de bocal substituível de 100 mm.

Nota:

Os suportes para pistolas de sopro adequados podem ser encontrados com o n.º 080260 tam. H1 e n.º 955750.
Os bocais individuais podem ser encontrados com o n.º 080126.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados