{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 15 bar | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 100 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze | 330 l/min | |
| Ciśnienie | 6 bar | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 15 bar | |
| Wąż w zestawie | nie | |
| Typ połączenia | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | 080123 AIR | |
| EAN / GTIN | 4062406270643 | |
| Numer producenta | 080123 AIR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |