{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Kolor | niebieskie; szare; białe | |
| Rodzaj udźwigu | Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia | |
| Nośność WLL | 100 kg | |
| Liczba cięgien | 1 szt. | |
| Rozmiar (wewnątrz) | 52 mm; 52 mm | |
| Rodzaj produktu | Pętla | |
| Koniec liny/pętli | Hak; Karabińczyki | |
| Długość całkowita L | 1,8 m | |
| Temperatura zastosowania min. | -30 °C | |
| Temperatura zastosowania maks. | 100 °C | |
| Materiał | Aluminium; Poliester; stal | |
| Norma | EN 354; EN 362; EN 366 | |
| Trwałość produktu | 10 a |
| Numer artykułu | FP23WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108186518 | |
| Numer producenta | FP23WHR | |
| Numer L | L01840 175 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |