{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Color | azul; gris; blanco | |
| Versión capacidad de carga | Capacidad de carga simple, directa | |
| Capacidad de carga | 100 kg | |
| Número de cuerdas | 1 ud. | |
| Amplitud (interior) | 52 mm; 52 mm | |
| Tipo de producto | Eslinga | |
| Extremo de cuerda / bucle | Gancho; Mosquetón | |
| Longitud total | 1,8 m | |
| Temperatura de uso mín. | -30 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 100 °C | |
| Material | Acero; Aluminio; Poliéster | |
| Norma | EN 354; EN 362; EN 366 | |
| Vida útil del producto | 10 a |
| Número de artículo | FP23WHR | |
| EAN / GTIN | 5036108186518 | |
| Número del fabricante | FP23WHR | |
| Número L | L01840 175 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |