Oporné lano s BFD White

Č. pol.: FP23WHR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Smernica/označenie označenie CE
Farba modrá; šedá; bílá
Prevedenie, nosnosť nosnosť jednoduchá, priama
Nosnosť 100 kg
Počet vlákien 1 hod.
Šírka (vnútorná) 52 mm; 52 mm
Druh produktu slučka
Koniec lana/popruhu Háček; Karabiny
Dĺžka celkovo 1,8 m
Prevádzková teplota min. -30 °C
Prevádzková teplota max. 100 °C
Materiál Hliník; Oceľ; Polyester
Norma EN 354; EN 362; EN 366
Životnosť produktu 10 a

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky FP23WHR
EAN/GTIN 5036108186518
Číslo výrobcu FP23WHR
Číslo L L01840 175
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Celková délka je 180cm, délka lana je 120cm.

Charakteristika:

  • Hák scaffold 52mm
  • Tlumení nárazů
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Materiál:

Materiál: Polyesterové lano; Hliník; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; PVC;