Samostojna varnostna vrv z blažilcem udarcev 1,8 m White R

Št. art.: FP23WHR
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
Smernica/oznaka oznaka CE
Barva modra; sive; bela
Izvedba nosilnosti nosilnost, enojna, neposredna
Nosilnost WLL 100 kg
Število verig 1 kos
Velikost (znotraj) 52 mm; 52 mm
Vrsta izdelka zanka
Konec vrvi/zanke kavelj; Karabini
Celotna dolžina L 1,8 m
Delovna temperatura min. −30 °C
Delovna temperatura maks. 100 °C
Material Aluminij; Jeklo; Poliester
Standard EN 354; EN 362; EN 366
Življenjska doba izdelka 10 a

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FP23WHR
EAN/GTIN 5036108186518
Številka proizvajalca FP23WHR
L-število L01840 175
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta varnosnta vrv je v celoti dolga 180 cm, vključno s 120 cm vrvi, blažilcem energije, zaskočnim kavljem in kavljem za namestitev na odre.

Lastnosti:

  • 52mm odprtina na kavlju za lesene odre
  • Blaži udarce
  • Nosilnost max. 100kg
  • 10-letni rok trajanja od datuma izdelave, navedenega na etiketi izdelka
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Standard:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Material:

Material: Poliesterska vrv; Aluminij; Legirano jeklo, toplotno obdelano; PVC;