Franghie cu functia de Absorbitor de Socuri White R

Cod articol.: FP23WHR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea albastru; gri; alb
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă simplă, directă
Capacitate portantă 100 kg
Număr de cabluri 1 buc.
Lățime (interior) 52 mm; 52 mm
Tip produs Laț
Capăt cablu/buclă Cârlig; Carabină
Lungimea totală 1,8 m
Temperatură de funcționare min. -30 °C
Temperatură de funcționare max. 100 °C
Material Aluminiu; Oţel; Poliester
Standard EN 354; EN 362; EN 366
Durata de viață a produsului 10 a

Identificare și clasificare

Cod articol FP23WHR
EAN / GTIN 5036108186518
Număr producător FP23WHR
L-Număr L01840 175
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Franghia are 180cm in total (120cm franghia), cu un absorbitor de socuri, carabiniera, carlig

Caracteristică:

  • 52mm de deschidere a cârligului de schelă
  • Absorbitor de socuri
  • Sarcină nominală maximă 100kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul

Standard:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Material:

Material: Plasa Poliester; Aluminiu; Aliaj de otel tratat termic; PVC;