Lano s tlumičem pádu bílá

Artiklové číslo: FP23WHR
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo FP23WHR
EAN / GTIN 5036108186518
Číslo výrobce FP23WHR
L-číslo L01840 175
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Celková délka je 180cm, délka lana je 120cm.

Charakteristika:

  • Hák scaffold 52mm
  • Tlumení nárazů
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 354:2010
  • EN 362:2004
  • EN 355:2002

Materiál:

Materiál: Polyesterové lano; Hliník; Slitina ocele, tepelně zpracovaná; PVC;

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku