Odsysanie oparów spalin

Nr art.: BUCPEF1
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
Numer artykułu BUCPEF1
EAN / GTIN 7314150245116
Numer producenta BUCPEF1
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Odsysacz spalin do usuwania spalin z warsztatu
  • Zajmuje mało miejsca, jest składany, co ułatwia przechowywanie
  • Zakres ciśnienia: 5–8 barów
  • Zalecane zasilanie powietrzem: 190 l/min
  • Regulowana średnica rury, pasująca do wielu różnych pojazdów
  • Solidna, lekka konstrukcja z aluminium
  • Wyposażony w duże gumowe koła, wygodny w obsłudze
  • Przedłużki (BUCPE3SH i BUCPE3SDH) dostępne opcjonalnie osobno

Cecha szcz.:

  • Długość: 105 mm
  • Rozmiar pakietu: 15 x 105 x 105 mm
  • Wysokość: 15 mm
  • Szerokość: 105 mm
  • Masa: 0,01 kg
  • Wysokość produktu: 20 mm
  • Długość produktu: 210 mm
  • Masa: 0,0100 kg
  • Szerokość produktu: 140 mm