Hotte aspirante

Réf.: BUCPEF1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article BUCPEF1
EAN / GTIN 7314150245116
Réf. fabricant BUCPEF1
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Système d’évacuation des gaz d’échappement destiné à aspirer les gaz d’échappement provenant de l’atelier
  • Peu encombrant, pliable, facile à ranger
  • plage de pression: 5–8 bars
  • Alimentation en air recommandée: 190 l/min
  • Diamètre de tube réglable, adapté à une grande variété de véhicules
  • Construction légère et robuste en aluminium
  • Équipé de grandes roues en caoutchouc, maniement aisé
  • Rallonges (BUCPE3SH et BUCPE3SDH) disponibles en option séparément

Caractéristique(s):

  • Longueur: 105 mm
  • Taille du paquet: 15 x 105 x 105 mm
  • Hauteur: 15 mm
  • Largeur: 105 mm
  • Poids: 0,01 kg
  • Hauteur du produit: 20 mm
  • Longueur du produit: 210 mm
  • Poids: 0,0100 kg
  • Largeur du produit: 140 mm