• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abgasdunstabzug

Artikel-Nr.: BUCPEF1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BUCPEF1
EAN / GTIN 7314150245116
Herstellernummer BUCPEF1
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgasdunstabzug zum Absaugen von Abgasen aus der Werkstatt
  • Platzsparend, faltbar, für einfache Lagerung
  • Druckbereich: 5–8 bar
  • Empfohlene Luftversorgung: 190 l/min
  • Einstellbarer Rohrdurchmesser, passend für eine Vielzahl von Fahrzeugen
  • Robuste Leichtbauweise aus Aluminium
  • Ausgestattet mit großen Gummirädern, komfortable Handhabung
  • Verlängerungsschläuche (BUCPE3SH und BUCPE3SDH) optional separat erhältlich

Merkmal:

  • Länge: 105 mm
  • Paketgröße: 15 x 105 x 105 mm
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 105 mm
  • Gewicht: 0.01 kg
  • Produkt-Höhe: 20 mm
  • Produkt-Länge: 210 mm
  • Gewicht: 0,0100 kg
  • Produkt-Breite: 140 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb