Odsávač výparů z výfukových plynů

Č. pol.: BUCPEF1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky BUCPEF1
EAN/GTIN 7314150245116
Číslo výrobcu BUCPEF1
Výrobca/zodpovedná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Odsavač výfukových plynů pro odsávání výfukových plynů z dílny
  • Šetří místo, skládací, pro snadné skladování
  • Rozsah tlaku: 5–8 bar
  • Doporučené napájení vzduchem: 190 l/min
  • Nastavitelný průměr trubky, vhodný pro celou řadu vozidel
  • Robustní lehká konstrukce z hliníku
  • Vybaveno velkými gumovými koly, pohodlné ovládání
  • Prodlužovací hadice (BUCPE3SH a BUCPE3SDH) jsou volitelně k dostání samostatně

Charakteristika:

  • Délka: 105 mm
  • Velikost paketu: 15 x 105 x 105 mm
  • Výška: 15 mm
  • Šířka: 105 mm
  • Hmotnost: 0,01kg
  • Výška produktu: 20 mm
  • Délka výrobku: 210 mm
  • Hmotnost: 0,0100kg
  • Produkt šířka: 140 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka