Afzuiging van uitlaatgassen

Artikelnummer: BUCPEF1
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer BUCPEF1
EAN/GTIN 7314150245116
Nummer fabrikant BUCPEF1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afzuiginstallatie voor het afzuigen van uitlaatgassen uit de werkplaats
  • Ruimtebesparend, vouwbaar, gemakkelijk op te bergen
  • drukbereik: 5–8 bar
  • Aanbevolen luchttoevoer: 190 l/min.
  • Instelbare buisdiameter, geschikt voor een groot aantal voertuigen
  • Robuuste, lichtgewicht uitvoering van aluminium
  • Voorzien van grote rubberen wielen, comfortabel in het gebruik
  • Verlengslangen (BUCPE3SH en BUCPE3SDH) zijn optioneel apart verkrijgbaar

Kenmerk:

  • Lengte: 105 mm
  • Pakketgrootte: 15 x 105 x 105 mm
  • Hoogte: 15 mm
  • Breedte: 105 mm
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Hoogte van het product: 20 mm
  • Productlengte: 210 mm
  • Gewicht: 0,0100 kg
  • Product breedte: 140 mm