Extractor de humos

N.º do artigo: BUCPEF1
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo BUCPEF1
EAN/GTIN 7314150245116
Número do fabricante BUCPEF1
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Sistema de extracción de gases de escape para la aspiración de gases de escape del taller
  • Ahorra espacio, plegable, fácil de almacenar
  • Área de impresión: 5-8 bar
  • Suministro de aire recomendado: 190 l/min
  • Diámetro del tubo ajustable, apto para una amplia gama de vehículos
  • Estructura ligera y resistente de aluminio
  • Equipado con ruedas grandes de goma, fácil de manejar
  • Mangueras de extensión (BUCPE3SH y BUCPE3SDH) disponibles opcionalmente por separado

Característica:

  • Longitud: 105 mm
  • Tamaño del paquete: 15 x 105 x 105 mm
  • Altura: 15 mm
  • Anchura: 105 mm
  • Peso: 0,01 kg
  • Altura del producto: 20 mm
  • Longitud del producto: 210 mm
  • Peso: 0,0100 kg
  • Producto anchura: 140 mm