Odsysanie oparów spalin

Nr art.: BUCPEF
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu BUCPEF
EAN / GTIN 7314150244942
Numer producenta BUCPEF
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Odsysacz spalin do usuwania spalin z warsztatu
  • Zajmuje mało miejsca, jest składany, co ułatwia przechowywanie
  • Zakres ciśnienia: 5–8 barów
  • Zalecane zasilanie powietrzem: 190 l/min
  • Regulowana średnica rury, pasująca do wielu różnych pojazdów
  • Solidna, lekka konstrukcja z aluminium
  • Wyposażony w duże gumowe koła, wygodny w obsłudze
  • Przedłużki (BUCPE3SH i BUCPE3SDH) dostępne opcjonalnie osobno

Cecha szcz.:

  • Długość: 121 mm
  • Rozmiar pakietu: 60 x 121 x 121 mm
  • Wysokość: 60 mm
  • Szerokość: 121 mm
  • Masa: 0,38 kg
  • Wysokość produktu: 60 mm
  • Długość produktu: 270 mm
  • Masa: 0,3900 kg
  • Szerokość produktu: 190 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka