Hotte aspirante

Réf.: BUCPEF
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article BUCPEF
EAN / GTIN 7314150244942
Réf. fabricant BUCPEF
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Système d’évacuation des gaz d’échappement destiné à aspirer les gaz d’échappement provenant de l’atelier
  • Peu encombrant, pliable, facile à ranger
  • plage de pression: 5–8 bars
  • Alimentation en air recommandée: 190 l/min
  • Diamètre de tube réglable, adapté à une grande variété de véhicules
  • Construction légère et robuste en aluminium
  • Équipé de grandes roues en caoutchouc, maniement aisé
  • Rallonges (BUCPE3SH et BUCPE3SDH) disponibles en option séparément

Caractéristique(s):

  • Longueur: 121 mm
  • Taille du paquet: 60 x 121 x 121 mm
  • Hauteur: 60 mm
  • Largeur: 121 mm
  • Poids: 0,38 kg
  • Hauteur du produit: 60 mm
  • Longueur du produit: 270 mm
  • Poids: 0,3900 kg
  • Largeur du produit: 190 mm

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier