Abgasdunstabzug

Artikel-Nr.: BUCPEF
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
Artikelnummer BUCPEF
EAN / GTIN 7314150244942
Herstellernummer BUCPEF
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgasdunstabzug zum Absaugen von Abgasen aus der Werkstatt
  • Platzsparend, faltbar, für einfache Lagerung
  • Druckbereich: 5–8 bar
  • Empfohlene Luftversorgung: 190 l/min
  • Einstellbarer Rohrdurchmesser, passend für eine Vielzahl von Fahrzeugen
  • Robuste Leichtbauweise aus Aluminium
  • Ausgestattet mit großen Gummirädern, komfortable Handhabung
  • Verlängerungsschläuche (BUCPE3SH und BUCPE3SDH) optional separat erhältlich

Merkmal:

  • Länge: 121 mm
  • Paketgröße: 60 x 121 x 121 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Breite: 121 mm
  • Gewicht: 0.38 kg
  • Produkt-Höhe: 60 mm
  • Produkt-Länge: 270 mm
  • Gewicht: 0,3900 kg
  • Produkt-Breite: 190 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb