• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abgasdunstabzug

Artikel-Nr.: BUCPEF
Preis pro 1 Stück
Netto: 135,38 €
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
Artikelnummer BUCPEF
EAN / GTIN 7314150244942
Herstellernummer BUCPEF
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abgasdunstabzug zum Absaugen von Abgasen aus der Werkstatt
  • Platzsparend, faltbar, für einfache Lagerung
  • Druckbereich: 5–8 bar
  • Empfohlene Luftversorgung: 190 l/min
  • Einstellbarer Rohrdurchmesser, passend für eine Vielzahl von Fahrzeugen
  • Robuste Leichtbauweise aus Aluminium
  • Ausgestattet mit großen Gummirädern, komfortable Handhabung
  • Verlängerungsschläuche (BUCPE3SH und BUCPE3SDH) optional separat erhältlich

Merkmal:

  • Länge: 121 mm
  • Paketgröße: 60 x 121 x 121 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Breite: 121 mm
  • Gewicht: 0.38 kg
  • Produkt-Höhe: 60 mm
  • Produkt-Länge: 270 mm
  • Gewicht: 0,3900 kg
  • Produkt-Breite: 190 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb