Aspiratore di fumi di scarico

Codice art.: BUCPEF
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo BUCPEF
EAN / GTIN 7314150244942
Codice del produttore BUCPEF
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema di aspirazione dei fumi per l’aspirazione dei gas di scarico dall’officina
  • Compatto, pieghevole, facile da riporre
  • Campo di pressione: 5–8 bar
  • Alimentazione d’aria consigliata: 190 l/min
  • Diametro del tubo regolabile, adatto a una vasta gamma di veicoli
  • Struttura robusta e leggera in alluminio
  • Dotato di grandi ruote in gomma, maneggevolezza ottimale
  • Tubi di prolunga (BUCPE3SH e BUCPE3SDH) disponibili separatamente come optional

Proprietà:

  • Lunghezza: 121 mm
  • Dimensione pacchetto: 60 x 121 x 121 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Larghezza: 121 mm
  • Peso: 0,38 kg
  • Altezza del prodotto: 60 mm
  • Lunghezza del prodotto: 270 mm
  • Peso: 0,3900 kg
  • larghezza prodotto: 190 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello